Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CL3 Tragschiene DIN 35x7,5x250mm 033810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0142082
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     033810
EAN/GTIN:
     4015080338109
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
Tragschiene nach IEC/EN 60715, Stahlblech, verzinkt, einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben für die einfache Befestigung im CI Gehäuse, Steghöhe=7.5mm, nutzbare Länge=207mm, verwendbar für Gehäusemaß 250mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilschiene
Höhe:
35 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
8 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,74*
€ 2,28*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 2,76*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,77*
3 Tage
31
1
€ 6,40*
ab € 1,90*
€ 2,79*
Lager 986
45
1
€ 6,50*
ab € 2,49*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
2291
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.