Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AE/I43E Automatenkasten 3x9TE 250x375x150mm 000239


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0142111
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     000239
EAN/GTIN:
     4015080002390
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Automaten-Einzelgehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Einbaugeräte Baugröße 1 nach DIN 43880, Deckel dursichtig mit Griffverschlüssen, Tür durchsichtig rauchgrau zum Bedienen der Einbaugeräte, Tragschienen zum Aufschnappen der Geräte, Verschlussstreifen für unbenutzte Einbauplätze, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen, PE/N-Schienen inklusive, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Anzahl TE=27, PE- und N-Klemmen AnzahlxQuerschnitt=je 4x(6-35)qmm und 20x(1-4)qmm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Tür: ohne
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
9
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
EMV-Ausführung:
false
Einbautiefe:
100 mm
Innentiefe:
150 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,44*
€ 151,91*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,64*
€ 154,61*
Frei Haus
ab € 141,16*
€ 162,05*
Frei Haus
ab € 148,40*
€ 168,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 177,61*
€ 201,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
025032
ab € 37,64*
Zubehör
Eaton
027405
ab € 41,48*
Zubehör
Eaton
029778
ab € 42,55*
Zubehör
Eaton
032151
ab € 47,76*
Zubehör
Eaton
058254
ab € 26,41*
Zubehör
Eaton
067747
ab € 18,02*
Zubehör
Eaton
070120
ab € 38,33*
Zubehör
Eaton
098594
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.