Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TG44 Tragschienengerüst 3x15TE 048750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0142113
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     048750
EAN/GTIN:
     4015080487500
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hutschiene
Kunststoffgehäuse
Tragschienengerüst 3-reihig für CI Automatengehäuse, 3x15 TE, 3x 270mm DIN-Schienenlänge, inklusive Halter und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Länge:
150 mm
Höhe:
380 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Materialstärke:
3 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, kunststoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,20*
€ 29,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,14*
€ 30,87*
€ 5,00*
ab € 24,39*
€ 32,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,76*
€ 34,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,37*
€ 38,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002246
ab € 200,62*
Zubehör
Eaton
002249
ab € 200,83*
Zubehör
Eaton
026690
ab € 138,37*
Zubehör
Eaton
031436
ab € 106,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.