Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AH-GA Halter f.Messgeräte- od.Berührungsschutzabdeckung 002305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0142282
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002305
EAN/GTIN:
     4015080023050
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Berührungsschutz
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Haltersatz für Messgeräte und Berührungsschutzabdeckungen, 1 Satz enthält 4 Halter, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
110 mm
Breite:
20,5 mm
Tiefe:
28 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 7,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,99*
€ 7,23*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 7,77*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,10*
€ 7,89*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 7,06*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.