Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON GA-RS-I43-G Geräteabdeckung Reitersicherungssockel in CI43 017907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0142286
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     017907
EAN/GTIN:
     4015080179078
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Berührungsschutz
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Berührungsschutzabdeckung für Reitersicherungsgeräte im CI Gehäuse, verwendbar für RS…3-50 und GST00-160-40-60-AOU in CI43…, Haltersatz AH-GA immer mit bestellen, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
250 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 10,80*
€ 5,00*
ab € 8,04*
€ 11,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 11,96*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,68*
€ 12,16*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,06*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.