Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SH0165/2 Schienenträger f.CI-Geh. 187,5mm HxT12x5mm 010774


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0142290
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010774
EAN/GTIN:
     4015080107743
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Sammelschienenträger
Sammelschienenträger, für den Einsatz in den Gehäuseseitenwänden oder innerhalb von Gehäusen, Geräteaufbau auf Sammelschiene möglich, Sammelschienenträgerabstände max. 375mm, Schienenmittenabstand 40mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie=160A, verwendbar für L1, L2, L3, PE, N: 12x5,
Weitere Informationen:
Max. Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
5
Schienenabstand:
40 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,60*
€ 13,60*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 14,75*
1
€ 5,46*
ab € 10,60*
€ 15,05*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,06*
€ 15,77*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,23*
€ 18,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
031574
ab € 16,01*
Zubehör
Eaton
036320
ab € 32,65*
Zubehör
Eaton
193441
ab € 22,18*
Zubehör
Eaton
193442
ab € 28,75*
Zubehör
Eaton
29201
ab € 10,69*
Zubehör
Eaton
3036
ab € 27,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.