Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SH0632 Schienenträger N PE f.CI-Geh. HxT20x5,10,15mm 067739


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0142296
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     067739
EAN/GTIN:
     4015080677390
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Sammelschienenträger PE-/N, für den Einsatz innerhalb von Gehäusen, Bemessungsbetriebsstrom Ie=250, 400, 630A, für CU-Schienen 20x5, 20x10, 20x15mm geeignet,
Weitere Informationen:
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
2
Schienenabstand:
50 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,34*
€ 12,32*
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 13,26*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 14,64*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 11,39*
€ 14,85*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 13,14*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.