Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BS2-CI Verbindungsbausatz f.CI-Gehäuse L190mm 090750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0142365
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     090750
EAN/GTIN:
     4015080907503
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Gehäuse-Zubehör
Verbindungssatz CI, zum verbinden der Gehäuse untereinander, einschließlich Dichtung und Keile, Gehäusemaß=187,5mm,
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
150 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,75*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,54*
€ 3,81*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,13*
1
€ 5,00*
ab € 2,87*
€ 4,31*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,11*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.