Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON D3-CI Dichtung Seitenlänge 250mm f.Gehäusezusammenbau 002311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0142382
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002311
EAN/GTIN:
     4015080023111
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Dichtung für CI Gehäusezusammenbau, Gehäusemaß=250mm,
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 1,87*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,25*
€ 1,92*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,06*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,20*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,75*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.