Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KG TS 03 Tragschiene Hutprofil 35mm f.KG 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene ST gvz L162mm Rundl 357,5mm Hut_357,5mm
Tragschiene ST gvz L162mm Rundl 357,5mm Hut_357,5mm
Artikel-Nr.:
     986-0145956
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     3300151
EAN/GTIN:
     4012591611738
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
hensel tragschiene
KV-Tragschiene für KG 9003 nach Norm DIN EN 60715. Für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder Klemmfederbefestigung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Länge:
162 mm
Höhe:
7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Rundloch
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,54*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,55*
€ 5,00*
ab € 0,99*
€ 1,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,20*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
3300150
ab € 0,74*
Ähnlich
Hensel
3300149
ab € 0,63692*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.