Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KV EB 12 Kabeleinführungsblende f.Gehäuse m.12TE je Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-0145971
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     6100026
EAN/GTIN:
     4012591620266
KV-Kabeleinführungsblende für Kleinverteiler mit 12 Teilungseinheiten pro Reihe.
Weitere Informationen:
Länge:
295 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
295 mm
Farbe:
grau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,72*
€ 5,48*
1
€ 5,00*
ab € 3,80*
€ 5,60*
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 3,82*
€ 5,63*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,64*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
6100027
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.