Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix AZK 35 0702997 Abzweigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0146890
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0702997
EAN/GTIN:
     4017918003647
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Einlegebrücke
Einspeiseklemme
Hauptleitungsklemme
Abzweigklemme, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: aluminiumfarben
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
12 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
false
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
false
Geeignet für Bandleiteranschluss:
false
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,22481*
€ 5,59481*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 5,60*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,3814*
€ 5,7769*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,3944*
€ 5,7844*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,4359*
€ 7,0859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,0859*
€ 8,43222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7659*
€ 8,05142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3059*
€ 7,50402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4359*
€ 6,46872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,859* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.