| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0147165 Herst.-Nr.: 005816 EAN/GTIN: 3245060058166 |
| |
|
| | |
| Legrand Sicherungstrenner, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, für Zylindersicherungen 8,5 x 31,5 mm, Bemessungsspannung 400 VAC, Bemessungsskurzschlussstrom Icc 20 kA, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715. Sicherungstrenner nach IEC 60269-2, IEC 60947-3. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 | Mitschaltender Neutralleiter: | true | Für Sicherungsgröße: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,99* | € 15,58* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 12,02* | € 17,06* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,32* | € 17,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,46* | € 23,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|