| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0147179 Herst.-Nr.: 036494 EAN/GTIN: 3245060364946 |
| |
|
| | |
| Legrand Flanschplatte Cabstop IP55, Kabeleinführungsplatte, Anzahl der Einführungen: 14, Werkzeuglose Leitungseinführung durch Membrantechnik mit Zugentlastung und Dichtlippe aus Elastomer. Direktmontage Atlantic - Breite 300 mm. Flanschplatte Cabstop IP55: Polypropylen, Lichtgrau RAL 7035 , für Schaltschränke Atlantic- und Marina, bei Einbau an Marina-Schränken wird optional das Cabstop-Einbau-Set Best.-Nr. 036498 benötigt. 2 Möglichkeiten zur Montage: Direkt an Flanschaufnahme bei Atlantic- Schränken. An gerader Fläche mit Cabstop-Einbau-Set Best.-Nr. 036498. Inkl. Dichtstopfen zum Abdichten von versehentlich durchstoßenen Leitungseinführungen, inkl. Werkzeug, zum Herausziehen von Leitungen. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | Kabelverschraubung | Breite: | 147 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Vorprägungen: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,10* | € 80,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,19* | € 80,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,92* | € 81,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,05* | € 82,69* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 76,37* | € 94,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|