Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AKi-R 4/34-L Leergehäuse 150x300x132mm 74190101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-0147905
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     74190101
EAN/GTIN:
     4013902885657
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polycarbonat, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, ohne Klemmen, mit Tragschiene NS35
Abmessungen: 300 x 150 x 132mm
Beigefügtes Zubehör: 10 Doppelmembranstutzen IP66 M20 Dichtbereich 7-12mm, 2 Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 9-16mm, 2 Doppelmembranstutzen M32 Dichtbereich 14-21mm, 1 Doppelmembranstutzen IP66 M40 Dichtbereich 19-28mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
150 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
132 mm
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP65
Mit Deckel:
true
Anbaumöglichkeit:
true
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Mit transparentem Deckel:
false
Plombierbar:
true
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Art der Einführung:
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,88*
€ 68,67*
€ 5,46*
ab € 54,05*
€ 68,90*
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 70,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,99*
€ 70,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 65,5382*
€ 81,8182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,8182*
€ 97,36366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,9682*
€ 96,35216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,0682*
€ 90,52116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,3982*
€ 88,53386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,5382*
€ 77,99046
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79300401
ab € 14,11*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,47*
Zubehör
Spelsberg
59110001
ab € 2,19*
Zubehör
Spelsberg
79100101
ab € 3,63*
Zubehör
Spelsberg
19302501
ab € 0,45*
Zubehör
Spelsberg
19302601
ab € 0,46*
Zubehör
Spelsberg
19303201
ab € 0,48*
Zubehör
Spelsberg
19010001
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.