Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 1703-214 Aufputz-Gehäuse 3f Reflex SI alpinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0152749
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001799A0394
EAN/GTIN:
     4011395561201
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
81 mm
Gerätehöhe:
223 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
3
Schlagfest:
false
Mit Kabeleinführung:
true
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
true
Mit Abdeckrahmen:
false
Mit Kanaleinführung:
true
Mit Verschraubungseinführung:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,23*
€ 27,75*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 20,48*
€ 28,03*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 20,90*
€ 28,70*
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 21,30*
€ 29,15*
Lager 986
9
€ 6,50*
ab € 26,81*
€ 33,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.