Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 304.175 Zuleitung H05VV-F 3G1,0 schwarz 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 304.175 Stromkabel Schwarz 3 m
Bachmann 304.175 Stromkabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     986-0160668
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     304.175
EAN/GTIN:
     4016514002184
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 3 m H05VV-F 3G 1 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel, gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, abgewinkelt
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 5,49*
€ 6,70*
ab € 3,86*
€ 5,53*
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,70*
€ 5,00*
ab € 4,00*
€ 5,72*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,6423*
€ 9,0723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,0723*
€ 10,79604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,7723*
€ 10,43904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,4023*
€ 9,99874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9723*
€ 9,48704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,5423*
€ 8,97534
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,6423*
€ 7,90434
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.