Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 13730069 Rahmen 3fach waagerecht Arsys polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0160861
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     13730069
EAN/GTIN:
     4011334173236
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen 3fach waagerecht Arsys polarweiß, glänzend. Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
80,5 mm
Breite:
222,5 mm
Tiefe:
9,5 mm
Einbaubreite:
71 mm
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
3
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
56,2 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Geeignet für Einbauinstallation:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 10,97*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 10,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,73*
€ 12,39*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,16*
€ 12,93*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,31*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.