Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 11670069 Zentralstück f.Licht- signal E14 Arsys polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0161291
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     11670069
EAN/GTIN:
     4011334175384
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lichtsignalabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralstück für Lichtsignal E14 Arsys polarweiß, glänzend. Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
false
Fassung:
E14
Mit Blinklicht:
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit austauschbarem Symbol:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,46*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 6,16*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,49*
€ 6,88*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,78*
€ 7,27*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.