Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0161987 Herst.-Nr.: 131.081 EAN/GTIN: 4016514014330 |
| |
|
| | |
| Abschnitte doppelt isolierte Leitung FEP T180°C + PVC 105°C 450/750V transparent Erdleiter-Faden gnge Einspeisungskabel 3x1,5mm² Lg: 3,0m S1+S2:40mm/AE Außendurchmesser ca. 6,2 mm einzeln im Polybeutel Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Leiter-Nennquerschnitt: | 1,5 mm² | Mantel-Material: | PVC | Mantel-Farbe: | sonstige | Ader-Zahl: | 3 | Steckverbindersystem systemgebunden: | false | Anschluss 1: | Aderendhülse | Anschluss 2: | Aderendhülse | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Spiralleitung: | false | Mit Schnurschalter: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,01* | € 37,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,06* | € 37,31* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,40* | € 37,60* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,00* | € 38,36* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 35,56* | € 46,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|