Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 343.171 Verlängerungen 10m sw H07RN-F 3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 343.171 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 343.171 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-0165041
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     343.171
EAN/GTIN:
     4016514000784
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Leitung Verlängerung Stromleitung 16A/ 250V~ 10 m H07RN-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker, zentral CEE 7/3 Schutzkontaktsteckdose/ Deckel IP44 unverpackt
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
9,8 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
SCHUKO-Kupplung
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
false
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,40*
€ 25,29*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 19,55*
€ 25,53*
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 26,39*
€ 5,00*
ab € 20,30*
€ 26,59*
Lager 986
15
€ 6,50*
ab € 29,21*
€ 37,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.