Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 305.174 Zuleitung H05VV-F 3G1,5 2m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 305.174 Stromkabel Schwarz 2 m
Bachmann 305.174 Stromkabel Schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     986-0165630
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     305.174
EAN/GTIN:
     4016514002313
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 2 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel, gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, abgewinkelt
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
false
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,14*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 4,17*
€ 6,70*
ab € 3,17*
€ 4,47*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 4,81*
Lager 986
7
€ 6,50*
ab € 5,1535*
€ 6,9835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,9835*
€ 8,31037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6835*
€ 7,95337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5635*
€ 7,81057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2535*
€ 7,44167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9035*
€ 7,02517
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1535*
€ 6,13267
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.