Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 305.176 Zuleitung H05VV-F 3G1,5 5m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 305.176 Stromkabel Schwarz 5 m
Bachmann 305.176 Stromkabel Schwarz 5 m
Artikel-Nr.:
     986-0165634
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     305.176
EAN/GTIN:
     4016514002337
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 5 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel, gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, abgewinkelt
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
false
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 8,70*
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,79*
€ 5,00*
ab € 6,49*
€ 8,84*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 6,59*
€ 8,97*
Lager 986
9
€ 6,50*
ab € 9,6734*
€ 13,1034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,1034*
€ 15,59305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,0434*
€ 15,52165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,5634*
€ 14,95045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,9934*
€ 14,27215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4634*
€ 13,64145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6734*
€ 11,51135
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.