Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 333.005 19" 1HE 6xSchuko 1xSchalter ÜSS Strom 2m Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 333.005 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Weiß
Bachmann 333.005 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Weiß
Artikel-Nr.:
     986-0166642
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.005
EAN/GTIN:
     4016514011032
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" - Steckdosenleiste ALU 1,5 HE 6x Schutzkontaktdosen 35° weiß mit Schalter mit Überspannungsschutz Länge: 440mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2,0m H05VV-F3G1,50mm² weiß mit Schutzkontaktwinkelstecker, inkl. Haltewinkel
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Kabellänge:
2 m
Breite:
52 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Montagerichtung:
horizontal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Mit LED-Anzeige:
false
Überspannungskategorie:
3
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1,5
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Auswertung:
auf Abstand
Amperemeter:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,80*
€ 59,65*
8 Tage
25
€ 6,99*
ab € 46,33*
€ 59,76*
Frei Haus
ab € 48,48*
€ 61,43*
€ 3,50*
ab € 54,26*
€ 68,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 69,84*
€ 86,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.