Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 304.174 Zuleitung H05VV-F 3G1,0 2m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 304.174 Stromkabel Schwarz 2 m
Bachmann 304.174 Stromkabel Schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     986-0167415
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     304.174
EAN/GTIN:
     4016514002177
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 2 m H05VV-F 3G 1 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel, gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, abgewinkelt
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,57*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,18*
€ 4,61*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,64*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,65*
Lager 986
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 4,3354*
€ 6,1754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1754*
€ 7,34873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,8654*
€ 6,97983
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7054*
€ 6,78943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4354*
€ 6,46813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1254*
€ 6,09923
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3354*
€ 5,15913
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.