Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 304.276 Zuleitung H05VV-F 3G1,0 weiss 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 304.276 Stromkabel Weiß 5 m
Bachmann 304.276 Stromkabel Weiß 5 m
Artikel-Nr.:
     986-0167417
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     304.276
EAN/GTIN:
     4016514002252
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 5 m H05VV-F 3G 1 mm² weiß CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel, gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, abgewinkelt
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 7,64*
1
€ 5,00*
ab € 5,48*
€ 7,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 7,73*
1
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 7,94*
Lager 986
6
1
€ 6,50*
ab € 7,8509*
€ 10,8809*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,8809*
€ 12,94827
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,7809*
€ 12,82927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,4109*
€ 12,38897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9509*
€ 11,84157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4009*
€ 11,18707
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8509*
€ 9,34257
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.