| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0171320 Herst.-Nr.: 6823001 EAN/GTIN: 4015609156597 |
| |
|
| | |
| Kunststoff Steckdosenkombination zur Wandmontage bestehend aus dem Gehäuse 682, Material PC/ABS, mit den Abmessungen HxBxT: 404 x 290 x 171,5 mm, 1 CEE-Anbaudose 5 x 32A Typ 430, 1 CEE-Anbaudose 5 x 16A Typ 410, 4 Schutzkontaktsteckdosen Typ 10003AA, 1 Automat 3-pol. 32A C, 1 Automat 3-pol. 16A C, 4 Automaten 1-pol. 16A B, 1 FI-Schalter 4-pol. 40/0,03A (3AE), 1 Klemmsatz K25 10-pol., Gesamtschutzart IP44 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 584,20* | € 682,19* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 721,63* | € 830,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|