Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6983005 Kunststoff Steckdosenkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther 6983005 Kunststoff Steckdosenkombination
Artikel-Nr.:
     986-0171337
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6983005
EAN/GTIN:
     4015609155705
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
walther steckdosen-kombination
steckdosen-kombination
WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau- mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP44 Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T Anschluss: 2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40 1 Klemmsatz K25 10P Abgänge/ Absicherung: 1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C- 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B- Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 63A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 376,38*
€ 448,77*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 406,55*
€ 483,60*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,60*
€ 575,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,61*
€ 571,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,94*
€ 542,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,20*
€ 525,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,55*
€ 483,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.