Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager S014 Vorhängeschloß m.3Schlüsseln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss 20mm 17mm Ø3mm
Vorhängeschloss 20mm 17mm Ø3mm
Artikel-Nr.:
     986-0172676
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     S014
EAN/GTIN:
     4010330100505
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloß mit 3 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Schlossbreite:
20 mm
Bügelbreite:
17 mm
Bügelhöhe:
15 mm
Durchmesser Bügel:
3 mm
Werkstoff des Bügels:
rostfreier Stahl
Mit Kombinationsschließung:
false
Diskusmodell:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,61*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,86*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,30*
€ 4,93*
Lager 986
10
€ 6,50*
ab € 3,76*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.