Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 31 16A5P 6H400V Wanddose TwinCONTACT IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 31 Steckdose CEE 7/3 Rot
MENNEKES 31 Steckdose CEE 7/3 Rot
Artikel-Nr.:
     986-0176340
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31
EAN/GTIN:
     4015394202462
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
16A5P 6H400V Wanddose TwinCONTACT IP 44 Aussenbefestigung schraubenlose Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Schutzart (IP):
IP44
RAL-Nummer:
3013
Isolierter Einbau:
false
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Militärausführung:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,88*
€ 8,15*
1 Tag
123
1
€ 4,99*
ab € 6,05*
€ 8,28*
1
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 8,53*
1
€ 4,98*
ab € 6,26*
€ 8,56*
Lager 986
999
1
€ 6,50*
ab € 8,17*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
32
€ 10,62*
Ähnlich
ABL
D51S31
€ 4,86*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1341
€ 12,78*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1346
€ 84,44*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
110624
€ 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.