Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico EZR 25/2 B Axial-Rohrventilator AC DN250 0086.0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     986-0181132
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0086.0002
EAN/GTIN:
     4012799860020
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Rohrventilator
axial-rohrventilator
Wechselstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Wechselstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.327/2011 Richtlinie 2009/125/EG. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flügelrad und Motor (Welle-Rotor), gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher lüftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Erhöhte Langlebigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien wie geräuscharme Kugellager. Ventilatoren sind wartungsfrei. Reversierbarer Betrieb der Ventilatoren möglich. Kundenspezifische Sonderspannungen als Sonderausführungen auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Wechselstrommotor: Asynchronmotor. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR/DZR ... D IP 54. Drehzahlsteuerbar. Geräte lassen sich mit optionalen Drehzahlsteller stufenlos regeln oder sie lassen sich mit einem optionalen 5-Stufentransformator stufenweise schalten. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anomaler Förderrichtung. Kondensatormotor mit Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MVE 10 (nicht geeignet für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B) oder den Steuerstromkrei
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 685,25*
€ 805,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 707,62*
€ 816,23*
Frei Haus
ab € 718,20*
€ 827,28*
Frei Haus
ab € 722,79*
€ 835,32*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 895,28*
€ 1.027,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,07*
€ 1.222,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,44*
€ 1.205,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,85*
€ 1.152,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,73*
€ 1.115,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,28*
€ 1.065,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 102,53*
Zubehör
Maico
0157.0158
ab € 218,90*
Zubehör
Maico
0059.0172
ab € 34,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1562
ab € 128,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0180.0620
ab € 94,85*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0056.0003
ab € 28,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 118,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0760
ab € 314,55*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0761
ab € 377,68*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0107
ab € 61,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 252,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0266
ab € 114,23*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 52,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.