| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0181142 Herst.-Nr.: 0086.0012 EAN/GTIN: 4012799860129 |
| |
|
| | |
| Wechselstrom-Ausführung - Axial-Rohrventilator, in Wechselstromausführung. Kurzbeschreibung - Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. - 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. - Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. - Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. - Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.327/2011 Richtlinie 2009/125/EG. - Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flügelrad und Motor (Welle-Rotor), gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. - Hoher lüftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. - Erhöhte Langlebigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien wie geräuscharme Kugellager. - Ventilatoren sind wartungsfrei. - Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung - Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. - Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Wechselstrommotor - Typenreihe EZR. - Asynchronmotor. - Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. - Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. - Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR ... D IP 54. - Drehzahlsteuerbar. - Geräte lassen sich mit optionalen Drehzahlsteller stufenlos regeln oder sie lassen sich mit einem optionalen 5-Stufentransformator stufenweise schalten. - Reversierbar. - Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anomaler Förderrichtung. - Kondensatormotor mit Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. - Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. - Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MVE 10-1 (nicht geeignet für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B) oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Elektrischer Anschluss - Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltüllen. Sicherheitshinweise - Der Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | rostfreier Stahl | Schutzart (IP): | IP55 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.130,21* | € 1.278,18* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.155,69* | € 1.292,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.172,56* | € 1.302,93* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.223,57* | € 1.363,51* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1.492,50* | € 1.643,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|