| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0181151 Herst.-Nr.: 336803 EAN/GTIN: 8012199220338 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel zur Verbindung einer Hausstation an eine BUS-Steckdose, Länge: 2 m Weitere Informationen: | | Mantel-Material: | ohne | Ader-Isolation: | PVC | Ader-Kennzeichnung: | ohne | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Flammwidrig: | nein | Schutzhülle: | ohne | Bewehrung/Armierung: | ohne | Isolationserhalt: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,76* | € 24,59* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,64* | € 24,61* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,02* | € 25,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,11* | € 25,18* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 25,44* | € 34,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|