Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico TB 10 Brandschutz-Tellerventil DN100 0151.0270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Tellerventil, Brandschutz TB 10
MC Tellerventil, Brandschutz TB 10
Artikel-Nr.:
     986-0181544
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0151.0270
EAN/GTIN:
     4012799512707
Suchbegriffe:
Tellerventil
tellerventil dn 100
tellerventil
Tellerventile zur Entlüftung. Einbaurahmen und Ventilgehäuse mit einem Bajonettverschluss verbunden. Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller. Montage mit Einbaurahmen. Feuerwiderstandsklasse K 90 - 18017. Montage innerhalb und außerhalb brandfester Schachtwände. Typenreihe WBV: Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung und hermetisch gekapselter Auslösevorrichtung. Typenreihe TB: Arretierung der Absperrvorrichtung durch cadmiumfreie Schmelzlotsicherung. Auslösung der Schmelzlotsicherung bei 72 °C oder von Hand. Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).Artikel: TB 10, Luftrichtung: Entlüftung, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,45 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,47 kg, Brandschutz: ja, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 134 mm, Höhe: 134 mm, Tiefe: 83 mm, Breite mit Verpackung: 135 mm, Höhe mit Verpackung: 145 mm, Tiefe mit Verpackung: 135 mm, Zulassungsnummer: Z-41.3-606
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Form:
rund
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,19*
€ 111,28*
€ 5,00*
ab € 89,41*
€ 112,49*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,63*
€ 113,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,38*
€ 115,98*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 113,10*
€ 140,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.