Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe HBZ 8572 Kombi Blitzlicht 240VAC (0,1A) rot 72dB(A)/6J IP30 38572


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe HBZ 8572 Kombi Blitzlicht 240VAC (0,1A) rot 72dB(A)/6J IP30 38572
Artikel-Nr.:
     986-0191297
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38572
EAN/GTIN:
     4011459385729
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Warnlampe
Blitzleuchte mit integriertem Schallgeber und auffälliger Signalwirkung. Die Kombi-Blitzleuchte hat eine gute Warnwirkung mit gleichmäßiger Rundumabstrahlung von 360° und ist mit einer Xenon-Röhre ausgestattet. Die Blitzfrequenz beträgt ca. 65/min. inkl.
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Stromaufnahme:
0,1 A
Lautstärke:
80 dB
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Gehäusefarbe:
schwarz
Kalottenfarbe:
rot
Art des akustischen Signals:
sonstige
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,03*
€ 372,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,20*
€ 369,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,08*
€ 344,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.