Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 22415302 Blitzleuchte BLS 40 9-16VDC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte BLS 40 9-16VDC rot
Blitzleuchte BLS 40 9-16VDC rot
Artikel-Nr.:
     986-0191855
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22415302
EAN/GTIN:
     4250235506464
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte im schlagfesten Kunststoff Gehäuse Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP54) Gehäuse: Kunststoff (grau), Haube Plexiglas Blitzenergie: 5 Joule oder 15 Joule Verschiedene Kalottenfarben Blitzleuchte BLS 40 9-16 VDC rot Nennspannung: 12 V Stromart: DC Stromaufnahme: 0,8 A Schutzart (IP): IP54 Gehäusewerkstoff: Kunststoff Blitzleistung: 5 J Kalottenfarbe: rot Montageart: sonstige Leuchtmittel: Xenon Temperaturbereich: -30 - +50 °C Maß H: 204 mm Maß B: 100 mm Maß T: 89,25 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,86*
€ 273,05*
Frei Haus
ab € 243,00*
€ 289,46*
€ 5,95*
ab € 244,12*
€ 292,23*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 240,68*
€ 295,44*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 266,38*
€ 317,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,30*
€ 377,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,79*
€ 372,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,97*
€ 351,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,38*
€ 316,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.