Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 22416202 Blitzleuchte BLS 50 230VAC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte BLS 50 230VAC rot
Blitzleuchte BLS 50 230VAC rot
Artikel-Nr.:
     986-0191865
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22416202
EAN/GTIN:
     4250235506648
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte im schlagfesten Kunststoff Gehäuse Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP54) Gehäuse: Kunststoff (grau), Haube Plexiglas Blitzenergie: 5 Joule oder 15 Joule Verschiedene Kalottenfarben Blitzleuchte BLS 50 230 VAC rot Nennspannung: 230 V Stromart: AC Stromaufnahme: 0,13 A Schutzart (IP): IP54 Gehäusewerkstoff: Kunststoff Blitzleistung: 15 J Kalottenfarbe: rot Montageart: sonstige Leuchtmittel: Xenon Temperaturbereich: -30 - +50 °C Maß H: 204 mm Maß B: 100 mm Maß T: 89,25 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 187,54*
€ 222,07*
Frei Haus
ab € 189,98*
€ 224,17*
Frei Haus
ab € 196,28*
€ 231,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 201,39*
€ 244,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 254,85*
€ 296,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,49*
€ 352,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,38*
€ 330,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.