Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 22412203 Blitzleuchte BLK 50 230VAC gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte BLK 50 230VAC gelb
Blitzleuchte BLK 50 230VAC gelb
Artikel-Nr.:
     986-0191896
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22412203
EAN/GTIN:
     4250235506068
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Sehr robuste Blitzleuchte im schlagfesten Gehäuse Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP65) Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium, Haube Plexiglas Blitzenergie: 5 Joule oder 15 Joule Spezialausführung (BLK 32, BLK 42) bis -50°C einsetzbar Verschiedene Kalottenfarben Blitzleuchte BLK 50 230 VAC gelb Nennspannung: 230 V Stromart: AC Stromaufnahme: 0,25 A Schutzart (IP): IP65 Gehäusewerkstoff: Metall Blitzleistung: 15 J Kalottenfarbe: gelb Montageart: sonstige Leuchtmittel: Xenon Temperaturbereich: -30 - +50 °C Maß H: 107 mm Maß B: 150 mm Maß T: 104 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 221,37*
€ 261,64*
Frei Haus
ab € 224,07*
€ 262,47*
Frei Haus
ab € 229,18*
€ 267,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,12*
€ 268,43*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 268,13*
€ 312,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,70*
€ 372,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,73*
€ 349,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,62*
€ 341,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.