Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR Aufsteckstromwandler 250/5A 5VA Kl.1 ungeeicht 42031440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR NZR 3010 250/5A (5VA) Aufsteckstromwand.250/5A Unbeglaubigt 42
NZR NZR 3010 250/5A (5VA) Aufsteckstromwand.250/5A Unbeglaubigt 42
Artikel-Nr.:
     986-0200686
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     42031440
EAN/GTIN:
     4048652002511
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler NZR3010 in 25000/5A Klasse 1 ungeeicht, Stromwandler für Niederspannungsanlagen, für Primärströme bis 250 A, für Sekundärstrom von 5 A, Prüfspannung 720 V, Frequenz von 50 bis 60 Hz, Genauigkeitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Temperaturbereich von -25 bis +55 °C, Schutzklasse IP 50, Montage auf Stromschienen und Kabelleitungen, Bürde 5 VA, Göße Schiene 10 x 30 mm , Rundleiter Ø 28 mm , Abmessungen (B x H x T) 60 x 80 x 30 mm. Nicht für Abrechnungszwecke zugelassen!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
true
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,80*
€ 30,02*
€ 5,00*
ab € 27,51*
€ 36,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,94*
€ 38,02*
4 Tage
18
€ 6,95*
ab € 28,88*
€ 38,04*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 41,65*
€ 53,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NZR
42031446
ab € 37,94*
Ähnlich
NZR
42031437
ab € 21,65*
Ähnlich
NZR
42031439
ab € 21,68*
Ähnlich
NZR
42031441
ab € 21,79*
Ähnlich
NZR
42031442
ab € 21,78*
Ähnlich
NZR
42031443
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.