Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 415384 Sortimentskasten PSC fix-9 m.9 Einzelfächern 240x195x43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 41 5384 Schwarz, Grau Polypropylen (PP)
Cimco 41 5384 Schwarz, Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     986-0203436
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     415384
EAN/GTIN:
     5733439115384
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
PSC Fix, Sortimentskästen mit fester Inneneinteilung. Typ fix-9; Kleingefache: 9; Gewicht: 0,30 kg; Maße: TxBxH 240x195x43 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
Breite:
195 mm
Tiefe:
43 mm
Anzahl der Schrauben:
19
Mit Tragegriff:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,86*
€ 11,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,36*
€ 12,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 12,75*
€ 5,00*
ab € 8,51*
€ 12,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,16*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.