Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190005 Schrauben Senkkopf 3,0x16mm PZ1 f.Spannplatten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190005 Schraube/Bolzen 16 mm
Cimco 190005 Schraube/Bolzen 16 mm
Artikel-Nr.:
     986-0205770
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190005
EAN/GTIN:
     4021103900055
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt Senkkopf mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø-3,0 mm; Länge: 16 mm; für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 1; VE: 200.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,01*
€ 2,93*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 2,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,30*
€ 3,90*
ab € 2,28*
€ 3,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,35*
€ 3,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190006
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.