Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 14912 Inneneck IE f.SL 20x50 Cremeweiß RAL9001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0212950
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     14912
EAN/GTIN:
     4018475232945
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck zu Sockelleistenkanal, zur Eckumfahrung in Innenräumen, verdeckt als Haubenformteil die beiden Schnittkanten der Sockelleisten-Oberteile, durch angeformte Rasthaken aufsteckbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Höhe:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
cremeweiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Mit Teppichleiste:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,64*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,97*
€ 3,21*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.