Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager R82877035 Blende 2fach R18 f.UP Eins. m.Rahmen FB OT150 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende GEB-K 2f 150mm Kst lgr hfr
Geräteblende GEB-K 2f 150mm Kst lgr hfr
Artikel-Nr.:
     986-0213136
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R82877035
EAN/GTIN:
     4012740331166
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal
Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
glatt
Länge:
250 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
innenliegend
RAL-Nummer:
7035
Schutzfolie:
false
Anzahl der Einheiten:
2
Oberteilbreite:
150 mm
Breite der Öffnung:
147 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Geräteart:
Geräte mit Zentralscheibe
Schnittkaschierung:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 7,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 7,95*
€ 5,46*
ab € 5,57*
€ 8,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,55*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,35*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.