Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager R86847035 Blende CEE-Steckdose 60er Bef.-Spur zu FB OT190 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0213152
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R86847035
EAN/GTIN:
     4012740137829
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau.Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
glatt
Länge:
95 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
innenliegend
RAL-Nummer:
7035
Schutzfolie:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Oberteilbreite:
190 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Durchmesser der Öffnung:
71 mm
Geräteart:
CEE-Geräteeinbaudose
Schnittkaschierung:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 7,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,92*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,80*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.