| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0213220 Herst.-Nr.: R2330VERZ EAN/GTIN: 4012740293419 |
| |
|
| | |
| Kupplung im Set (10 Stück) zu Leitungsführungskanal LFS 30x45mm. Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Geeignet für Funktionserhalt: | true | Bauform: | Kupplung | Breite des Leitungsführungskanals: | 45 mm | Höhe des Leitungsführungskanals: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,67* | € 17,77* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,79* | € 17,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,12* | € 18,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,22* | € 18,55* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 17,60* | € 24,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|