Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager R2291VERZ Klammer Stahlblech zu LFS m.OT 100mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager R2291VERZ Elektrogehäusezubehör
Hager R2291VERZ Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     986-0213260
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R2291VERZ
EAN/GTIN:
     4012740225229
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelkanaldeckel
drahthalteklammer
Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt.Zubehör für Leitungsführungskanal LFS.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
einrastbar
Geeignet für Funktionserhalt:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,13*
1
€ 5,00*
ab € 1,77*
€ 2,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 2,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,86*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,04*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.