Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO WDK HE80210GR Endstück 80x210mm PVC steingrau RAL7030 6024874


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Endstück 80x210mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Endstück 80x210mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Endstück 80x210mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     986-0214683
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6024874
EAN/GTIN:
     4012196028276
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Höhe:
80 mm
Breite:
210 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,025*
€ 73,285*
€ 5,00*
ab € 59,15*
€ 75,91*
Frei Haus
ab € 60,95*
€ 78,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,97*
€ 78,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 87,95*
€ 110,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,87*
€ 131,9353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,58*
€ 130,4002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,03*
€ 124,9857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,52*
€ 120,8088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,95*
€ 104,6605
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.