Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 4495 Leitungsführungskanal FB 80x150 m.2DIN-Schiene Lichtgrau RAL7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0217304
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     4495
EAN/GTIN:
     4018475200111
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung und zwei DIN-Schienen für die Einbaumöglichkeit von Geräteeinbaudosen sowie rastbaren Trennwänden, pro 2 Meter Lieferlänge sind 4 frei verschiebare Kabelhalteklammern inklusive. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
80 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10554 mm²
Farbe:
lichtgrau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
7035
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Schutzfolie:
false
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kabelhalteklammer:
true
Mit Kanalverbinder:
false
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
true
Montagelochung im Boden:
true
Oberteilbreite 1:
150 mm
Symmetrisch:
true
Bauform rechteckig:
true
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufende DIN-Schiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,7374*
€ 52,4974*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 49,05*
€ 64,44*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,44*
€ 76,6836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,38*
€ 76,6122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,32*
€ 72,9708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,38*
€ 70,6622
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,18*
€ 70,4242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 24,525* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.