Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 4747 Leitungsführungskanal LF 60x40 Set Grau RAL7030 m.Bodenlochung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0217352
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     4747
EAN/GTIN:
     4018475047471
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085 zur Leitungsverlegung speziell für den Aufzugsbau, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil mit einer durchgehenden Beschriftungskante und Unterteil mit einreihiger Bodenlochung gemäß DIN EN 50085-2-3 zur Befestigung. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2007 mm²
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
7030
Ausführung Deckel:
lose
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Lieferung auf Rolle:
false
Weitere Suchbegriffe: installationskanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,0464*
€ 16,9964*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,76*
€ 20,85*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,38* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.