Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 4464 Flachwinkel FW f.FB 60x110 Lichtgrau RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0218043
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     4464
EAN/GTIN:
     4018475044647
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel als Haubenformteil zu Leitungsführungskanal, für die Leitungsverlegung mit einer 90°-Richtungsänderung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
110 mm
Tiefe:
62 mm
Farbe:
lichtgrau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
7035
Schutzfolie:
false
Richtung:
steigend/fallend
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Anzahl der Oberteile:
0
Montagelochung im Boden:
false
Symmetrisch:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,84*
€ 15,51*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,30*
€ 18,96*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.